bolle
SAFETY シリウムプラス クリアレンズ HCブリスタパッケージ
TPO問わず着用できるデザイン。
ブリスタパッケージ版です
超軽量「掛けてる感」がない
用途
飛来物からの目の保護に
花粉・防塵・ウィルス対策に
その他
【ツル】-【ノーズパッド】調整可能
トラスコ品番
351-2072
レンズ色
クリアレンズ
フレーム色
黒
機能
防傷加工/防曇加工
コーティング
防曇・防傷
テンプル色
黒
材質(レンズ)
ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)
2.2
紫外線カット
99%
角度調節
-
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83743575
SILPPSIHC
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください