bolle
SAFETY アイリス クリアレンズ HCブリスタパッケージ
プラチナコーティングで曇らず、傷もつきにくいブリスタパッケージ版です
鼻とつるが稼働することで世界90%の人にフィットします
その他
【ツル】調整可能【ノーズパッド】調整可能
トラスコ品番
204-9802
材質
レンズ:ポリカーボネート
形状
二眼
幅(mm)
150
高さ(mm)
55
レンズ色
クリア
フレーム色
黒
機能
防傷加工/防曇加工
コーティング
プラチナコーティング
レンズ厚さ(mm)
2.2
紫外線カット
99%
RoHS指令(10物質対応)
対応
角度調節
調整可能
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83743514
1670001JPHC
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください