SAFETY ストーム 眼鏡対応ゴーグル HCブリスタパッケージ

SAFETY ストーム 眼鏡対応ゴーグル HCブリスタパッケージ - bolleSAFETY ストーム 眼鏡対応ゴーグル HCブリスタパッケージ - bolleSAFETY ストーム 眼鏡対応ゴーグル HCブリスタパッケージ - bolleSAFETY ストーム 眼鏡対応ゴーグル HCブリスタパッケージ - bolle

透明フレームは柔らかく、心地よく顔にフィットします。ブリスタパッケージ版です
また光を遮断しないので明るい視界を確保し、足元も見やすく踏み外し防止になります。
歪みの少ないワイドビューです。
防曇・耐傷性に優れたプラチナコーティング加工です。
フレーム上下部にある通気孔はゴーグル内の換気を促し、快適に保ちます。
眼鏡をしたまま装着が可能です。

用途飛来物などからの眼の保護にその他顔あたりソフトトラスコ品番351-2067材質レンズ:ポリカーボネート形状2眼型(※交換不可)幅(mm)159高さ(mm)59レンズ色クリアフレーム色クリア機能防傷加工/防曇加工コーティングプラチナコーティングレンズ厚さ(mm)2.3紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応通気孔内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
837436091653701JPHC
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする