Jawin
作業服”52100シリーズ” 長袖ジャンパー
ワーカーのプライドに響くクールな1着です。
洗礼されたヨーロピアンテイストのデザインです。
消臭抗菌タイプです。
野帳も入る広いポケットを装備しています。
用途
作業用。
種別
ジャンパー
混率(%)
ポリエステル60/綿40
機能
消臭、抗菌、野帳対応
素材
ダイヤドビー
内容量
1着
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83743810
52100-011-4L
855-7262
ネイビー
4L
128
53
¥
10,900
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
83743819
52100-011-5L
855-7263
ネイビー
5L
132
55
¥
10,900
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
83743828
52100-011-EL
855-7261
ネイビー
EL
124
51
¥
10,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌日出荷
83743837
52100-011-L
855-7259
ネイビー
L
116
47
¥
10,900
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
83743846
52100-011-LL
855-7260
ネイビー
LL
120
49
¥
10,900
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
83743855
52100-011-M
855-7258
ネイビー
M
112
45
¥
10,900
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
83743864
52100-011-S
855-7257
ネイビー
S
108
43
¥
10,900
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
メーカー直送
83743880
52100-036-4L
855-7269
シルバー
4L
128
53
¥
10,900
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
83743889
52100-036-5L
855-7270
シルバー
5L
132
55
¥
10,900
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
83743898
52100-036-EL
855-7268
シルバー
EL
124
51
¥
10,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
83743907
52100-036-L
855-7266
シルバー
L
116
47
¥
10,900
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
83743916
52100-036-LL
855-7267
シルバー
LL
120
49
¥
10,900
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
83743925
52100-036-M
855-7265
シルバー
M
112
45
¥
10,900
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
83743934
52100-036-S
855-7264
シルバー
S
108
43
¥
10,900
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください