曜日別特売

作業服”52100シリーズ” 長袖シャツ

作業服”52100シリーズ” 長袖シャツ - Jawin作業服”52100シリーズ” 長袖シャツ - Jawin作業服”52100シリーズ” 長袖シャツ - Jawin作業服”52100シリーズ” 長袖シャツ - Jawin作業服”52100シリーズ” 長袖シャツ - Jawin作業服”52100シリーズ” 長袖シャツ - Jawin作業服”52100シリーズ” 長袖シャツ - Jawin

ワーカーのプライドに響くクールな1着です。
洗礼されたヨーロピアンテイストのデザインです。
消臭抗菌タイプです。
野帳も入る広いポケットを装備しています。

用途作業用。種別長袖シャツ混率(%)ポリエステル60/綿40機能消臭、抗菌、野帳対応素材ダイヤドビー袖丈長袖内容量1着
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8374416952104-011-4L855-7276ネイビー4L12253
8,300
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
8374417852104-011-5L855-7277ネイビー5L12655
8,300
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
8374418752104-011-EL855-7275ネイビーEL11851
8,300
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
8374419652104-011-L855-7273ネイビーL11047
8,300
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
8374420552104-011-LL855-7274ネイビーLL11449
8,300
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
8374421452104-011-M855-7272ネイビーM10645
8,300
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
8374423052104-011-S855-7271ネイビーS10243
8,300
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
8374423952104-036-4L855-7283シルバー4L12253
8,300
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
8374424852104-036-5L855-7284シルバー5L12655
8,300
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
8374425752104-036-EL855-7282シルバーEL11851
8,300
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
8374426652104-036-L855-7280シルバーL11047
8,300
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
8374427552104-036-LL855-7281シルバーLL11449
8,300
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
8374428452104-036-M855-7279シルバーM10645
8,300
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
8374430052104-036-S855-7278シルバーS10243
8,300
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする