曜日別特売

作業服”52100シリーズ” ノータックカーゴパンツ

作業服”52100シリーズ” ノータックカーゴパンツ - Jawin作業服”52100シリーズ” ノータックカーゴパンツ - Jawin作業服”52100シリーズ” ノータックカーゴパンツ - Jawin作業服”52100シリーズ” ノータックカーゴパンツ - Jawin作業服”52100シリーズ” ノータックカーゴパンツ - Jawin作業服”52100シリーズ” ノータックカーゴパンツ - Jawin作業服”52100シリーズ” ノータックカーゴパンツ - Jawin

ワーカーのプライドに響くクールな1着です。
洗礼されたヨーロピアンテイストのデザインです。
消臭抗菌タイプです。
野帳も入る広いポケットを装備しています。

用途作業用。種別カーゴパンツ混率(%)ポリエステル60/綿40股下(cm)78機能消臭、抗菌、野帳対応素材ダイヤドビー内容量1着
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
ワタリ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8374395952102-011-106855-7294ネイビー10612641.5
8,300
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
8374396852102-011-112855-7295ネイビー11213142.5
8,300
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
8374397752102-011-73855-7285ネイビー739533
8,300
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
8374399552102-011-79855-7287ネイビー7910134.5
8,300
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
8374400452102-011-82855-7288ネイビー8210435.5
8,300
4,998
5,498(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月上旬
8374402052102-011-85855-7289ネイビー8510736.5
8,300
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
8374402952102-011-88855-7290ネイビー8811037.5
8,300
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
8374403852102-011-91855-7291ネイビー9111338.5
8,300
4,998
5,498(税込)
当日出荷
8374404752102-011-96855-7292ネイビー9611739.5
8,300
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
8374405652102-036-101855-7304シルバー10112140.5
8,300
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
8374406552102-036-106855-7305シルバー10612641.5
8,300
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
8374407452102-036-112855-7306シルバー11213142.5
8,300
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
8374409052102-036-73855-7296シルバー739533
8,300
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
8374409952102-036-76855-7297シルバー769833.5
8,300
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
8374410852102-036-79855-7298シルバー7910134.5
8,300
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
8374411752102-036-82855-7299シルバー8210435.5
8,300
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
8374412652102-036-85855-7300シルバー8510736.5
8,300
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
8374413552102-036-88855-7301シルバー8811037.5
8,300
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
8374414452102-036-91855-7302シルバー9111338.5
8,300
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
8374416052102-036-96855-7303シルバー9611739.5
8,300
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
8374395052102-011-101855-7293ネイビー10112140.5
8,300
取扱い終了
8374398652102-011-76855-7286ネイビー769833.5
8,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする