積層表示灯 ニコタワー・エピ2

積層表示灯 ニコタワー・エピ2 - NIKKEI

メーカー独自の1枚基板上にパターン設計、LED及び各部品を実装したことで、接続区部がなく接触不良などのトラブルがない構造です。

トラスコ品番337-6716幅(mm)46高さ(mm)513.5奥行(mm)46レンズ色定格電圧(V)DC24発光色RoHS指令(10物質対応)対応ブザー出力あり内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83744835VT04E-D24F1/P2
10,900
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする