TBC(タブチ)
ステンレス ブッシング
トラスコ品番
812-8085
材質
ステンレス(SCS13A)
形状
ブッシング
使用温度範囲(℃)
300℃以下の蒸気・空気・ガス・油
寸法L(mm)
32
寸法H(mm)
54
呼び径(B)
1-1/2×1
呼び径(A)
40×25
最高許容圧力(MPa)
1.0
適合流体
水・油・ガス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83743697
40X25 SUS-BU
¥
2,450
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材