曜日別特売

アルコール製剤”セーフコール

アルコール製剤”セーフコール - ニイタカ

アルコールと添加物の効果的な配合バランスにより、強力な除菌効果を発揮します。
アルコール濃度58%(容量%)、食品添加タイプです。

用途食品加工機器・調理器具・食品などの除菌に。トラスコ品番819-5420幅(mm)238容量(mL)17000高さ(mm)349奥行(mm)238容量(L)17希釈倍率原液主成分エタノール50.18%、DL-リンゴ酸0.35%、グリセリン脂肪酸エステル0.30%、DL-リンゴ酸ナトリウム0.06%、精製水49.11%繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※サビの恐れがあるため金属類への長時間の接触はしない
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83744650270401
11,780
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする