光
OPENーCLOSED H759
お店の営業標示に適しています。
用途
お店の営業標示に。
仕様
ひも付
トラスコ品番
224-7586
材質
杉
厚さ(mm)
10
色
焼杉
タイプ
壁掛けタイプ(ひも付)
取付方式
吊り下げ
縦(mm)
150
横(mm)
210
表示内容
営業中 open-closed
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83743618
H759-1
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください