曜日別特売

インサイダースタビー

インサイダースタビー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)インサイダースタビー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)インサイダースタビー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)インサイダースタビー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)インサイダースタビー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)インサイダースタビー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

エンドキャップにビット6本収納しています。
コンパクトなサイズですので、狭い場所での使用や出張時、車載工具にもおすすめです。
ビットは防錆加工済みです。
PBスイスツールズ製のビット(全長25mm)が収納可能です。
よく使用するビットを入れて用途・作業に合わせてカスタマイズできます。

用途理・メンテナンス作業に。トラスコ品番554-4167材質軸・ビット:特殊鋼 グリップ:ポリプロピレン、エラストマー素材全長(mm)65差込角(mm)6.35軸長(mm)10商品構成【ビット】+1、+2、-0.8×5.5、六角(mm)対辺3、対辺4、対辺5刃先マグネット先端マグネット:有内容量1セット(6本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
837483268453.V01
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする