ショートヘッド六角棒レンチ セット

ショートヘッド六角棒レンチ セット - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
付属品ホルダトラスコ品番448-2034セット内容1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
837456572210H-10CN
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする