ボディーシャンプータオル 無香料

ボディーシャンプータオル 無香料 - minimal GOOD

抗菌・消臭効果のある緑茶エキスを配合!
水で洗い流す必要のないウェットタイプ。
厚手&メッシュ生地で抜け毛もキャッチ!
ノンアルコール・アミノ酸系の洗浄成分なので、皮膚や被毛にやさしい!

成分界面活性剤・保湿剤・精製水・緑茶エキス材質シート:レーヨン系不織布質量(g)約130寸法(cm)【一枚あたり】20×30対象動物うさぎ・フェレットなどの小動物内容量1袋(14枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83750950MR-352
オープン
339
373(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする