曜日別特売

小鳥の体重計

小鳥の体重計 - minimal LAND小鳥の体重計 - minimal LAND小鳥の体重計 - minimal LAND小鳥の体重計 - minimal LAND小鳥の体重計 - minimal LAND

とまり木にのるだけで小鳥の体重が量れて、簡単に健康管理ができる商品です。
最小0.1gから最大500gまで計量できます。

セット内容体重チェックシート付き材質計量器・固定パーツ:ABS、止まり木:天然木本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×120×110電池CR2032ボタン電池x1個必要(別売)最大計量(g)500対象動物小鳥全般内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83750180MB-330
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする