止まれるかじり木

止まれるかじり木 - minimal LAND

鳥にも使える止まれるかじり木が登場!
本来大空を羽ばたいている鳥たちもケージの中でストレスがたまることもあります。そこで鳥の足場として使用しつつ、ストレス解消としてガリガリかじってもらいます。
筋目が付いていてかじりやすい!
くちばしの調節に!ストレス解消に!おもちゃとして!

材質本体:ポプラの木、ネジ・ワッシャ:スチール寸法(mm)Φ30×265サイズS質量(g)約51対象動物小鳥全般内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83750119MB-12
オープン
549
604(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする