minimal LAND
小鳥の日光浴ライト 交換球
小鳥に必要な紫外線(UV)を照射し、日光浴不足を補うライトです。
小鳥にやさしい弱UVライトを採用しています。
材質
ガラス、他
規格
20W
本体寸法(mm)
直径58×150、口金:E26
対象動物
屋内小鳥飼育専用
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83750155
MB-332
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください