minimal LAND
止まり木タワー
室内の放鳥時にぴったりな天然木のタワー。
小鳥がとまりやすい、コンパクトサイズでかわいい商品です。
汚れが拭き取りやすいコーティング台座でお手入れしやすい。
材質
天然木
直径(Φmm)
とまり木:約10×95
高さ(mm)
約305
台座径(Φmm)
約130
対象動物
小鳥全般
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83750137
MB-22
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください