曜日別特売

ほっととり暖寄りそいヒーター

ほっととり暖寄りそいヒーター - minimal LANDほっととり暖寄りそいヒーター - minimal LANDほっととり暖寄りそいヒーター - minimal LANDほっととり暖寄りそいヒーター - minimal LAND
(1件のレビュー)

新発想!とまり木付き鳥用ヒーター寒いときに寄りそうことができ、鳥自身で体温調節が可能です。
ママの体温設定(約40℃)
着脱可能なとまり木付き
2WAY仕様:とまり木を外し、横向きに取り付ければ巣箱などを下から温めることができます。
1時間の電気代の目安 約0.13円

材質表面材:ABS樹脂寸法(mm)とまり木:Φ10×長さ100ヒーターW85×D15×H130mm対象動物小鳥内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83750146RH-211
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-01
用途: 文鳥の暖房
サービス業

文鳥の夜間暖房用に購入。鳥かごカバーをかけると、20°~25°程度の温度を保つことができました。これとSwitchbotの温湿度計とハブを使って、温度コントロールが自在に出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーツ/マット/床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする