イノアック
プレート式緩衝牽引キャスター(ウレタン車) 固定
ばねの力で路面衝撃を軽減する「ばねシリーズ」です。
小さな凹凸を乗り越えるときの衝撃吸収性に優れています。
用途
精密機械、自動車部品、陶磁器部品の搬送に。
陶器、食器類やキズ付きやすい製品を運搬する台車に。
マテハン距離の長い工場、行程間の横持ち用台車に。
自動車メーカー・空港作業などに。
静粛性が求められる作業に。
トラスコ品番
361-0283
許容荷重(kg)
バネ:50~90
材質(車輪)
鉄鋳造ホイール、ウレタン
タイプ
固定式
車輪幅(mm)
48
取付座A×B(mm)
158×114
取付高H(mm)
200
取付ピッチY(mm)
86~62
取付穴径P(mm)
12.7
材質(金具)
スチール
許容荷重(daN)
303.8
車輪径D(Φmm)
150
取付ピッチX(mm)
132~124
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83745395
KTU-150WK-BS
¥
24,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください