MILWAUKEE TOOL
PACKOUT トートバッグ
フォームを使用することでより安心安全に工具の収納が可能です
付属品
ケースなし
トラスコ品番
521-4427
質量(kg)
3.5
外寸法・幅(mm)
508
外寸法・高さ(mm)
427
外寸法・奥行(mm)
279
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83747450
48-22-8320N
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください