MILWAUKEE TOOL
PACKOUT オーガナイザー
耐衝撃性ポリマー製です。
付属品
着脱式内ケース付
トラスコ品番
467-8547
材質
耐衝撃性ポリマー
外寸法・幅(mm)
500
外寸法・高さ(mm)
117
外寸法・奥行(mm)
386
有効内寸法・奥行(mm)
305
有効内寸法・高さ(mm)
91
有効内寸法・幅(mm)
457
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83747486
48-22-8430
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください