曜日別特売

M12 ユニバーサル集じんアダプター

M12 ユニバーサル集じんアダプター - MILWAUKEE TOOL

自動オンモード:エクストラクターでオン/オフを切り替え可能です。
業界で唯一のユニバーサルダストエクストラクターです。
ユニバーサルハンドルシステム :ほぼ全てののSDSとロータリーハンマー、および一部のACおよびDCハンマードリルと互換性があります
MILWAUKEE REDLITHIUM -IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
交換可能なHEPAフィルター :最高品質の破片ろ過性能と低コストを実現です
頭上および水平掘削での作業負担を最小限に抑える軽量コンパクト設計です
各種M12バッテリーと互換性があります

用途M12 FUEL SDS PLUSハンマー専用集じんアダプター付属品ケースありトラスコ品番362-4283品名M12 ユニバーサル集じんアダプター径(Φmm)【最大カラー】41-61電源電圧(V)12最大切込深さ(mm)203本体寸法(mm)奥行390本体寸法(mm)高さ342ビット【最長ドリル】210mm本体寸法(mm)幅377最大穴あけ能力(mm)16/30ストローク長(mm)20内容量1台
注意
※電池パック・充電器は別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83747416M12 UDEL-0B APJ
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする