M12 PVCカッター

M12 PVCカッター - MILWAUKEE TOOL

M12 PVCカッターに充電器バッテリー、キャリーバック付きのキットです。

付属品ケースありトラスコ品番481-1841セット内容M12 PVCカッター×1、M12 3.0AHバッテリー×2、M12-18充電器×1、コントラクターバッグMサイズ×1全長(mm)360切断能力(mm)50適合替刃681395004内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83747477C12 PPC-302B JP
オープン
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする