グーリング
2枚刃エンドミル ロングFIREコート
深い溝や、深い場所の加工に適しています。
用途
一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
182-1907
材質
超硬
刃数
2
全長(mm)
75
刃長(mm)
25
表面処理
FIREコート
寸法C(mm)
【コーナー】0.05
刃径公差
h10
シャンク径(mm)
4
刃径(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83746978
3021 4.000
¥
6,110
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください