グーリング
4枚刃エンドミル コーナーR レギュラダイヤモンドコート
グラファイトやプラスチックに適したダイヤモンドコーティングエンドミルです。
用途
グラファイト、プラスチック用。
トラスコ品番
182-0407
材質
超硬
刃数
4
全長(mm)
83
刃長(mm)
26
表面処理
ダイヤモンドコート
首下長(mm)
36
寸法R(mm)
【コーナー】1
刃径公差
h10
ネック径(Φmm)
11.5
シャンク径(mm)
12
刃径(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83746969
6723 12.010
¥
40,960
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください