曜日別特売

カウンターシンク90° レギュラ

カウンターシンク90° レギュラ - グーリングカウンターシンク90° レギュラ - グーリング

3枚刃により切削バランスに優れ、びびりが少なく真円度の高い安定した面取り、バリ取 り加工が可能です。

用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
面取り/バリ取り用。
材質HSS刃数3枚先端角(°)90RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全7種類を絞り込む
トラスコ品番
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
先端径(mm)
有効刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83746987476 12.400180-6895562.812.4
3,050
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
83746996476 19.000177-4776633.519
5,080
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
83747005476 28.000181-479471428
9,610
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
83747014476 4.300181-0071401.34.3
2,080
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
83747030476 7.000180-5312501.87
2,210
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
83747039476 7.300183-2042501.87.3
2,310
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
83747048477 50.000177-47211501450
21,930
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする