曜日別特売

エアケース

エアケース - PELICAN(ペリカン)エアケース - PELICAN(ペリカン)エアケース - PELICAN(ペリカン)エアケース - PELICAN(ペリカン)

最大40%、通常のペリカンのケースと比べ軽量化を実現しました。
ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防じん性を兼ね備えたタフボディーのツールケースです。
過酷な環境を耐えうる世界で最もタフなケースとして、世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルに信頼されています。
産業界においても精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。
開閉操作がしやすいプレスアンドプルラッチ採用モデルです。

用途
各種精密機器などの安全な運搬、保管に。
カメラ資材一式など、屋外・屋内を頻繁に移動する際に。
仕様南京錠(別売):取付可(Φ10.9mm)トラスコ品番217-9050質量(kg)6材質(本体)超軽量耐衝撃性樹脂タイプウレタンフォームなし外寸法・幅(mm)613外寸法・高さ(mm)337外寸法・奥行(mm)478有効内寸法・奥行(mm)402有効内寸法・高さ(mm)295有効内寸法・幅(mm)535内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
837473980160700011110
112,480
63,980
70,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする