曜日別特売

スコッチガード 防水スプレー 革靴専用

スコッチガード 防水スプレー 革靴専用 - 3M

革靴専用の防水スプレーです。
雨・雪・泥汚れをしっかりはじいて大切な革靴を守ります。
ミネラルオイル配合で、革に潤いを与えしなやかに保ちます。

用途防水・防シミ・保革その他【標準紳士靴使用量】紳士用革靴 約18足成分シリコーン樹脂・ミネラルオイル・石油系炭化水素トラスコ品番424-7168容量(mL)170危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.17L危険物の性状非水溶性適合用途革靴専用内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83747529SG-P170kaS
2,090
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする