エム・エーライフ
タフネル(R)オイルブロッター
水溶性の液もの、低粘度油に対応可能です。
自重の10倍以上の水または油吸着力があります。
液だれが少なく、周囲を汚しません。
毛羽立ちにくく拭き残りもわずかです。
用途
水・オイル用。
工具の手入れなどに。
水性用途も可能。
トラスコ品番
469-4007
材質
ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)
2
対応
水・オイル
縦(mm)
450
横(mm)
450
吸収量(L/箱)
油:48
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(100枚)
注意
※吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83750015
TA-45
¥
21,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください