曜日別特売

ケミソフト業務用

ケミソフト業務用 - アトムケミソフト業務用 - アトムケミソフト業務用 - アトム

ケミソフト業務用のお得な3双組です。

用途
果樹収穫
農作業
園芸作業
検査
精密機器取り扱いなど
トラスコ品番857-1082材質手袋:ナイロン、すべり止め:ポリウレタン樹脂ホワイトサイズS入数(双)3全長(cm)21中指長(cm)7手のひらまわり(cm)17RoHS指令(10物質対応)対応内容量1組
注意
※炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
※電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
※鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
※回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
※体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
837436541520-3P-S
1,780
1,198
1,318(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

制電手袋(弱電・半導体作業)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする