曜日別特売

カベピカ

カベピカ - リーベックスカベピカ - リーベックスカベピカ - リーベックスカベピカ - リーベックスカベピカ - リーベックスカベピカ - リーベックスカベピカ - リーベックス
(1件のレビュー)

人の動きをセンサーが感知すると自動でフワッと点灯し、設定した時間が来ると自動で消灯します。
明るさセンサーモードにすれば、暗くなると自動で点灯し、明るくなると消灯します。
明るさセンサー+人感センサーモードにすれば、暗い時にうっすら点灯を続け、人が近づくと明るく点灯します。
LEDの光は、白色/昼光色/電球色が選べます。
防雨型なので、屋外の軒下でも使用可能です。
納戸やクローゼットに入ったら自動点灯で便利です。

用途
玄関や廊下が暗い時に。
カーポートや軒下で侵入者を警戒、防犯に。
仮設トイレに。
付属品取付プレート、取付ねじ、樹脂リブ、両面テープトラスコ品番382-8946材質ABS樹脂幅(mm)210高さ(mm)260奥行(mm)50消費電力(W)16/LED10時電源(AC V)100 50/60Hz使用電球LED10W/5WW光源色白色/昼光色/電球色点灯保持時間5秒~15分内容量1個
注意
※-
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83747319SLK900
7,160
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-18
用途: 廊下で人が通ったら付く
株式会社陽光医療・福祉・介護関連業

大きさを確認しなかったので少し予想外でした。いつまでも消えないのが困ります。時間は設定しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする