リーベックス
ACアダプター
主にSDセンサーカメラ、XPシリーズ及び用のACアダプターです。
センサーカメラ・XPシリーズ以外では「スポット人感チャイム(GC250)」やトイレの音消し「水の音(TLS1)」に使用できます。
用途
リーベックス製品専用。
トラスコ品番
422-6325
材質
PC(ポリカーボネート樹脂)
幅(mm)
35
色
黒
高さ(mm)
45
奥行(mm)
25
電源(V)
入力:AC100 50/60Hz、出力:DC5 500mA
コード長さ(m)
3
内容量
1個
注意
※電池とアダプターの同時使用はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83747337
X0505B
¥
2,520
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください