液晶画面付センサーカメラ

液晶画面付センサーカメラ - リーベックス液晶画面付センサーカメラ - リーベックス液晶画面付センサーカメラ - リーベックス液晶画面付センサーカメラ - リーベックス液晶画面付センサーカメラ - リーベックス液晶画面付センサーカメラ - リーベックス液晶画面付センサーカメラ - リーベックス液晶画面付センサーカメラ - リーベックス
(1件のレビュー)

侵入者やストーカーを感知するとその場でmicroSDカードに自動録画します。
液晶画面付きなので、パソコン無しでも録画した画像を確認できます。
電池式だからどこにでも設置できます。
最大100万画素の録画が可能です。
音声録音もできます。
夜間でも赤外線LEDで録画します。
動画モード・静止画モードを選べます。
撮った画像はパソコンでも確認できます。
屋外でも使用可能です(IPX5)

用途
ストーカー対策に
ゴミの不法投棄対策に
侵入者対策に
農作物荒し対策に
車上荒らし対策に
付属品取付マウント、取付ネジ、樹脂リブ、USBケーブルトラスコ品番383-0514材質ABS樹脂幅(mm)105高さ(mm)105奥行(mm)53電源単3形アルカリ電池×6本(別売)/ 専用ACアダプター 0505 / X0505B (別売)視野角水平100°/垂直60°接続端子USB mini Type-B画質HD/VGA/QVGA(選択式)画素数最大(万):100給電方式専用ACアダプターX0505 / X0505B(別売使用可)内容量1個
注意
※アダプター、電池併用NG
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83747328SD3000
13,760
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-28
用途: セキュリティ対策
森鋲螺製作所

ガレージに取付けています。
配線で100ボルト電源が使えるのが問い。
電池や充電バッテリーは面倒くさい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする