NS(日進工具)
4枚刃ロングラジアスエンドミル
高硬度材の直彫り加工に最適な無限コーティングプレミアム 4枚刃ロングネックラジアスエンドミルです。
用途
被削材:調質鋼、焼入れ鋼、チタン合金。
金型及び部品の切削加工。
トラスコ品番
176-0162
材質
超微粒子超硬合金
形状
【底刃】ラジアス
刃数
4枚
全長(mm)
60
刃長(mm)
3.2
有効長(mm)
3
表面処理
無限コーティングプレミアム
ねじれ角
30
コーナー半径R(mm)
0.3
シャンク径(mm)
6
刃径(mm)
4
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83744580
MHRH430R 4XR0.3X8
¥
9,900
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください