小径アジャストチャック

小径アジャストチャック - リューター

Φ0.3~Φ0.8までチャッキング可能です。
回転数は30000min[[の-1乗]]以下で使用して下さい。

用途チャッキングに。付属品締付工具トラスコ品番130-0498適合機種Φ3コレットを使用した全機種に使用できます。全長(mm)25外径(mm)5.9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83746689AT-08Z
7,400
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする