リューター
ツイストドリル(スチール鋼)
スチール鋼です。
高速精密マイクロボール盤BDM‐660、精密マイクロボール盤BDM‐300・BDM‐300Gを使用しますと精度の良い穴あけができます。
用途
各種金属、プラスチックなどの小径穴あけ用。
トラスコ品番
128-4681
材質
スチール鋼
全長(mm)
45
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
刃長(mm)
10
シャンク径(mm)
2.34
刃径(mm)
0.5
内容量
1袋(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83749209
T2005
¥
2,680
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください