IH炊飯ジャー

IH炊飯ジャー - 象印マホービン

ごはんのうまみを引き出す「豪熱沸とうIH」機能付きです。
釜全体に熱が伝わる黒まる厚釜で、厚さは1.7mmです。
炊きこみごはんの後などに便利なクリーニング機能付きです。
栄養価の高い雑穀米が炊ける雑穀米メニュー付きです。
うるつや保温30時間です。

用途ごはんを炊いて保温付属品しゃもじ、計量カップホワイト電源(V)1内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83745377NP-XB10-WA197-31332501953651105
オープン
取扱い終了
83745386NP-XB18-WA197-31322802303901295
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする