SK(新潟精機)
超硬ピンゲージ(シャンク付き)
耐磨耗性に優れ、寿命が鋼の約20倍長持ちします。
熱膨張係数が小さい為、温度による影響が少ないです。
高硬度のため、表面にキズがつく心配がありません
用途
精度穴の通、止検査に。
付属品
持ちやすいシャンク付き
トラスコ品番
859-0892
材質
ゲージ部:超硬合金
全長(mm)
71
呼び寸法(mm)
4.5
ゲージ長さ(mm)
30
ゲージ径(Φmm)
4.5
内容量
1本
注意
※シャンクを取りつける事によりゲージ部への熱の影響を受けにくい構造になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83744555
TAG-4.50
¥
11,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください