曜日別特売

LED一体型ベース照明 40形埋込下面開放タイプ 本体

LED一体型ベース照明 40形埋込下面開放タイプ 本体 - HotaluX(ホタルクス)

LED一体型ベース照明ライトユニットを装着する本体

用途屋内用材質鋼板白色適合器具LED一体型ベース照明専用本体内容量1台
注意
※取付工事が必要です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
穴サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83744808EB40-1902355-77011278215埋込:215×1278
9,600
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
83744817EB40-2203355-76951254250埋込:220×1235
9,700
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
83744826EB40-3004355-76991278330埋込:300×1257
10,600
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする