ツカサ
PPバンド(機械用) ワールドバンド
極めて強靱で、また扱いやすい軽さと柔らかさも兼ね備えています。
吸水性がなくぬれても強度に変化がなく安心です。
安定した品質で自動梱包機適性に優れています。
用途
梱包機によるPPバンド結束
引張強度(kg)
120
材質
ポリプロピレン(PP)
色
透明
トラスコ品番
111-4023
幅(mm)
15.5
厚さ(mm)
0.58
長さ(m)
2500
紙管内径(mm)
200
破断伸度(%)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(2巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
紙管内径(mm)
長さ(m)
引張強度(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83748134
LB-15.5-NR
15.5
200
2500
120
¥
29,520
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください