tesa(テサ/テサテープ)
アンチスリップテープ
粘着力が強く、凹凸面への適用が可能です。
耐摩耗、耐水、耐候、耐油性に優れます。
トラタイプなので危険表示に役立ちます。
用途
屋内・屋外兼用。
仕様
テープカット条件:切断にはカッターが必要
トラスコ品番
418-4823
材質
基材:塩化ビニール(鉛不使用)、粘着剤:アクリル系、砥粒:鉱物粒子
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.7
色
イエロー/ブラック
長さ(m)
6
主な用途
滑り止め
粘着力(N/10mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83744677
60943-TR-6
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください