曜日別特売

防爆ライト EXH6R

防爆ライト EXH6R - LED LENSER防爆ライト EXH6R - LED LENSER防爆ライト EXH6R - LED LENSER防爆ライト EXH6R - LED LENSER

EXH6Rは、ガス・ほこり・水の侵入に対する優れた保護性能を備えており、過酷な環境での使用に最適です。
2つのレンズを搭載し、ワイド照射は近距離を均一に、スポット照射は長距離を明るく照らします。
両方のビームを組み合わせ最大 170メートル先まで250ルーメンの明るさが得られます。
誤った点灯を防ぐスイッチロック機能も搭載しています。
防爆ゾーン 0/21
防爆性能表示 II 1G Ex ia IIC T4 Ga II 2D Ex ib IIIC T135℃ Db
対応ガスグループ IIA,IIB,IIC
対応粉じんグループ IIIA,IIIB,IIIC
温度等級 T4 / 135℃

付属品専用充電池・ACアダプター、チャージングステーショントラスコ品番685-4248材質ポリカーボネート全長(mm)85電源専用充電池保護等級IP68充電時間(時間)約3.5明るさ(Lm)(コンビネーション)250/(ワイド)100/(スポット)180/(スポットロー)50照射距離(m)170点灯時間(時間)モード別:(コンビネーション)3/(ワイド)10/(スポット)4/(スポットロー)15最大点灯時間約10時間内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83743478502041
オープン
23,980
26,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする