防爆ライト EXC6R

防爆ライト EXC6R - LED LENSER防爆ライト EXC6R - LED LENSER防爆ライト EXC6R - LED LENSER防爆ライト EXC6R - LED LENSER防爆ライト EXC6R - LED LENSER

EXC6Rは経験豊富な消防士と緊密に協力して開発された、過酷な環境での使用に適したトーチです。
3段階に調整可能な強力なライトは、近距離を集中的に照らす機能や、最長180 メートルの距離をスポット的に照らす機能も備わっています。
トーチヘッドは上下に回転し、道を照らしたり周囲の目を眩ませないようにするのに最適な照明を提供します。
強力な長寿命バッテリーで長く使い続けることのできる製品です。
防爆ゾーン 0/21
防爆性能表示 II 1G Ex ia IIC T4 Ga II 2D Ex ib IIIC T135℃ Db
対応ガスグループ IIA,IIB,IIC
対応粉じんグループ IIIA,IIIB,IIIC
温度等級 T4 / 135℃

付属品専用充電池(内蔵)・チャージングステーション・ACアダプター・ポケットクリップトラスコ品番685-4247材質ポリカーボネート全長(mm)138電源専用充電池保護等級IP68充電時間(時間)約3.5明るさ(Lm)(コンビネーション)300/(ワイド)120/(スポット)180照射距離(m)180点灯時間(時間)モード別:(コンビネーション)3/(ワイド)10/(スポット)4最大点灯時間約10時間内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83743460502406
オープン
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする