防爆ライト EXC7R

防爆ライト EXC7R - LED LENSER防爆ライト EXC7R - LED LENSER防爆ライト EXC7R - LED LENSER防爆ライト EXC7R - LED LENSER防爆ライト EXC7R - LED LENSER

EXC7Rは経験豊富な消防士と緊密に協力して開発された、過酷な環境での使用に適したトーチです。
3つのレンズを搭載した強力なライトは、近距離を集中的に照らす機能や、最長240 メートルの距離をスポット的に照らす機能も備わっています。
トーチヘッドは上下135度回転するため、照射方向を調整して照明をさらに最適化することも簡単です。
バッテリーと充電レベルインジケーターを備えた強力な内蔵バッテリーのおかげで、長時間の使用も問題ありません。
防爆ゾーン 0/21
防爆性能表示 II 1G Ex ia IIC T4 Ga II 2D Ex ib IIIC T135℃ Db
対応ガスグループ IIA,IIB,IIC
対応粉じんグループ IIIA,IIIB,IIIC
温度等級 T4 / 135℃

付属品専用充電池(内蔵)・チャージングステーション・ACアダプター・ポケットクリップトラスコ品番685-4246材質ポリカーボネート全長(mm)187電源専用充電池保護等級IP68充電時間(時間)約7.5明るさ(Lm)(コンビネーション)400/(ワイド)120/(スポット)320照射距離(m)240点灯時間(時間)モード別:(コンビネーション)7/(ワイド)40/(スポット)8最大点灯時間約40時間内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83743469502407
オープン
54,980
60,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする