P9R Core LEPは遠近両方に高い照射性能を求めるユーザーの解決策です。
レーザー誘起蛍光体技術(Laser Excited Phosphor Technology)により、MAX1300mの極めて長い照射距離を持ちながら、近距離を均一に照らすことが可能な、2つの特性を1つにまとめた新たなフラッシュライトです。
明るさ(Lm)(LEP)ブースト:400/パワー:250/ロー:75(COB White)ブースト:1000/パワー:550/ミドル:300/ロー:150(COB Red)パワー:100/ミドル:35/ロー:3電源専用充電池最大点灯時間(LEP)ブースト:-/パワー:4/ロー:10(COB White)ブースト:-/パワー:4/ミドル:8/ロー:20(COB Red)パワー:9/ミドル:25/ロー:110h充電時間(時間)4.5材質アルミニウム合金色黒付属品専用充電池・USBケーブル(マグネットチャージャー)、ポーチ、ストラップトラスコ品番685-4253全長(mm)176保護等級IP68色温度(K)5700~8000光源色白色照射距離(m)(LEP)ブースト:1300/パワー:1000/ロー:550(COB White)ブースト:40/パワー:30/ミドル:20/ロー:15(COB Red)パワー:12/ミドル:7/ロー:2落下耐久(m)2内容量1個