ユーエイキャスター
産業用キャスターストッパー(左)付固定車 ゴム車輪
標準的な大型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
台車ワゴンに使用されています。
用途
台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番
809-2758
材質
本体:スチール
材質(車輪)
ゴム(ベアリング入)
タイプ
固定式(ストッパー付)
車輪幅(mm)
43
金具仕上
三価ユニクロ
取付座A×B(mm)
151×102
ストッパー
レバー式シングルストッパー
取付高H(mm)
250
取付ピッチY(mm)
63
取付穴径P(mm)
11.5
許容荷重(N)
2500
許容荷重(daN)
250
車輪径D(Φmm)
200
取付ピッチX(mm)
112
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
注意
※安全荷重=キャスター1個当りの許容荷重×使用個数×0.8
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83747276
WKB-200L
¥
6,844
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください