ユーエイキャスター
ねじ込みキャスターS付自在車 ナイロン車輪
標準的な小型キャスターです。軽量物運搬用のワゴンやラック等に最適です。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途
台車や家具、什器などに。
トラスコ品番
809-3037
形状
自在式
材質(車輪)
ナイロン
車輪幅(mm)
21
金具仕上
三価ユニクロ仕上
ねじピッチ(mm)
16
ストッパー
○
取付高H(mm)
95
ねじT
W3/8
軸長L(mm)
14
許容荷重(N)
500
材質(金具)
スチール
許容荷重(daN)
50
車輪径D(Φmm)
75
ねじ山
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83747258
LT-75NS-W3/8-14
¥
822
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください