曜日別特売

ねじ込みキャスターS付自在車 ウレタン車輪

ねじ込みキャスターS付自在車 ウレタン車輪 - ユーエイキャスターねじ込みキャスターS付自在車 ウレタン車輪 - ユーエイキャスターねじ込みキャスターS付自在車 ウレタン車輪 - ユーエイキャスターねじ込みキャスターS付自在車 ウレタン車輪 - ユーエイキャスター

高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。
耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。

用途ラック、ワゴンなどに。形状自在式材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)25金具仕上クロームメッキ仕上ストッパー取付高H(mm)126許容荷重(N)600材質(金具)スチール許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ねじピッチ(mm)
ねじT
軸長L(mm)
ねじ山
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83747215ET-100URS-M12-35809-29111.75M12351.75
1,994
1,298
1,428(税込)
当日出荷
83747224ET-100URS-UNF1/2-25809-291320UNF1/22520
1,994
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする