ユーエイキャスター
ねじ込み式 自在 キャスター ゴム ストッパー付き
標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途
台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番
809-3095
形状
自在式
材質(車輪)
ゴム(B入)
車輪幅(mm)
32
金具仕上
三価ユニクロ仕上
ねじピッチ(mm)
2
ストッパー
○
取付高H(mm)
134
ねじT
M16
軸長L(mm)
40
許容荷重(N)
1200
材質(金具)
スチール
許容荷重(daN)
120
車輪径D(Φmm)
100
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83747267
SJT-100WS-M16-40
¥
3,208
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください