ユーエイキャスター
アジャスター付キャスター(ナイロン車) 強化ナイロン車
取り付け高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。
長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
用途
機械装置などの搬入に。
トラスコ品番
809-3336
材質(車輪)
強化ナイロン
タイプ
自在式
車輪幅(mm)
28
金具仕上
三価ユニクロ仕上
取付座A×B(mm)
70×54
取付高H(mm)
68
取付ピッチY(mm)
36
取付穴径P(mm)
6.5
許容荷重(N)
1600
材質(金具)
スチール
許容荷重(daN)
160
車輪径D(Φmm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付ピッチX(mm)
54
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83747240
HG-50GNB(P54-36)
¥
2,984
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください